2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507

 

2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507
2.113-087.0【ワケあり】 eco!Booster TR 045 ケルヒャー 73372507

eco!Booster TR 045

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73372507
品番
2.113-087.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。
風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。
当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。
マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。

用途
【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
梱包質量:0.5
サイズ
ノズルサイズ:45
圧力
最大作動圧力 (bar):最大300
温度(℃)
最大85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×65×310
接続ねじ
EASY!Lock 対応
注意
※【適合機種】 HD 8/16-4S M Cage, HD 10/22-4S, HD 10/22-4SXA, HDS 8/20 G, HDS 8/17 M

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする