Fluke 83V【ワケあり】 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 73372656

 

Fluke 83V【ワケあり】 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 73372656
Fluke 83V【ワケあり】 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 73372656

デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード73372656品番Fluke 83V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥55,98044,980

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)直流電圧(V)1000交流電圧(V)1000抵抗(Ω)50M質量(g)355電源9V電池幅(mm)201奥行(mm)98高さ(mm)52特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする