セーレン
彩dex120 高発色クロス 610mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
73373758
品番
HS010F/130-0610【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
21,980
バスケットに入れる
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。
アズワン品番
67-6082-57