曜日別特売
MBG25【ワケあり】 メディシンボール BODYMAKER 73373916

MBG25【ワケあり】 メディシンボール BODYMAKER 73373916
MBG25【ワケあり】 メディシンボール BODYMAKER 73373916
MBG25【ワケあり】 メディシンボール BODYMAKER 73373916
MBG25【ワケあり】 メディシンボール BODYMAKER 73373916

メディシンボール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・直径・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式(4個)
サイズ
5kg
直径(Φmm)
約200
注文コード
73373916
品番
MBG25【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥9,052¥7,298

腹筋だけでなく、体幹トレーニング、瞬発力アップなど、様々なトレーニングが出来るマストアイテム!
ソフトなラバータイプなので、様々なシーンで使用可能。
ゴルフのスイング練習にも使えます。
サーキットトレーニングにも最適!

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
5kg
直径(Φmm)
約200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする