W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803

 

W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803
W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803
W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803
W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803
W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803
W-291 CX筒型全自動用せんたくネット超特大 LEC(レック) 73375803

CX筒型全自動用せんたくネット超特大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード73375803品番W-291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥832

大物洗いやまとめ洗いにも便利な超特大サイズ。洗濯物から出る糸くずや毛糸クズの侵入を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守る。

用途
トレーナー、パーカー・セーター・ズボン用
タイプ筒形せんたくネット超特大材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ400×550H質量(g)115目の粗さ細目使用の目安トレーナー、パーカー:4枚くらい、セーター:4枚くらい、ズボン:3本くらい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする