曜日別特売
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080

ダークネイビー 正面

GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080
GC-S356 アイスTシャツ GC-S356 GRANCISCO 73378080

アイスTシャツ GC-S356

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
色ダークネイビー
内容量1枚注文コード73378080品番GC-S356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

熱伝導率の高いナイロンベースの”ひんやり冷感アイテム”
スマートにデザインされた驚きの収納力
高いストレッチ性能とゆとりのある”リラックスフィット”シルエットで身体の動きを優しくサポート。
オンでもオフでも活躍するワーク系 アイスTシャツ

色
ダークネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
素材
ナイロン80%/ポリウレタン20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする