No.404 布テープ ハンディクロス No.404 オカモト[安全靴・作業靴] 73379214

No.404 布テープ ハンディクロス No.404 オカモト[安全靴・作業靴] 73379214
No.404 布テープ ハンディクロス No.404 オカモト[安全靴・作業靴] 73379214

布テープ ハンディクロス No.404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(24巻)
テープ幅(mm)75
内容量1ケース(24巻)注文コード73379214品番No.404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

用途軽~中梱包用。クリームテープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.26基材スフ織布粘着剤天然ゴム系粘着力3.88N/10mm粘着力(N/10mm)3.88引張強度(N/10mm)60.8展開力(N/10mm)2.32テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする