オカモト[安全靴・作業靴]
布テープカラーOD-001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
基材
スフ/ポリエステル織布
注文コード
73379397
品番
OD-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
基材・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。
用途
重梱包
色
銀
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
スフ/ポリエステル織布
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
3.53N/10mm
質量(g)
315
粘着力(N/10mm)
3.53
引張強度(N/10mm)
44.2
展開力(N/10mm)
2.08