曜日別特売
No.430 エステライトテープ オカモト[安全靴・作業靴] 73379424

No.430 エステライトテープ オカモト[安全靴・作業靴] 73379424
No.430 エステライトテープ オカモト[安全靴・作業靴] 73379424

エステライトテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(36巻)
テープ幅(mm)38
クリーム
内容量1ケース(36巻)注文コード73379424品番No.430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。
強粘着で手切れ性に優れています。
耐水性に優れています。

クリームテープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエステル織布粘着剤合成ゴム系粘着力3.92N/10mm粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)54.9展開力(N/10mm)0.98テープタイプ手で切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37049984
2017-08-25
用途: 金型のマスキング等

手でカットできるので、作業時間が短縮できる。水分カットなのでマスキングには最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする