曜日別特売
No.2270 クラフトテープ No.2270長尺 オカモト[安全靴・作業靴] 73380422

No.2270 クラフトテープ No.2270長尺 オカモト[安全靴・作業靴] 73380422
No.2270 クラフトテープ No.2270長尺 オカモト[安全靴・作業靴] 73380422

クラフトテープ No.2270長尺

(2件のレビュー)
内容量1ケース(5巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(5巻)注文コード73380422品番No.2270
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

重量が軽いため梱包作業が楽です。

用途軽~中梱包用。(機械用)クリームテープ幅(mm)50テープ長さ(m)500テープ厚さ(mm)0.14基材ポリエチレン+クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤合成ゴム系粘着力8N/25mm、3.20N/10mm主な用途梱包用引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73380422
2018-01-05
用途: ダンボール自動テープ貼付け機にセット
農・林・水産業

接着性も優れていますので今後も当製品の購入をしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73380404
2015-10-29
用途: 梱包作業

商品の中身の感想以前に外箱がほこりだらけ
持つ手が汚れるほど、汚い
その箱に送り状や伝票を貼り付ける作業を行う人は
なんとも思わないのか、その商品でお金をもらうのではないのか
保管環境の改善が必要と思う

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
担当部署に申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする