Panasonic(パナソニック)
デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73380703
品番
VW-VBT190-K
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
本体質量(g)
約45
対応機種
HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.1×23.2×43.4
アズワン品番
65-0393-24
許容温度(℃)
使用時:0~40/保存:-10~60
許容湿度(%)
使用時:0~80/保存:0~90