曜日別特売
No.412 オカモトPEクロス#412 オカモト[安全靴・作業靴] 73382321

No.412 オカモトPEクロス#412 オカモト[安全靴・作業靴] 73382321
No.412 オカモトPEクロス#412 オカモト[安全靴・作業靴] 73382321

オカモトPEクロス#412

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)50
ライトブルー
内容量1ケース(30巻)注文コード73382321品番No.412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。

用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定にライトブルーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15基材ポリエステル+ポリエチレン織布粘着剤アクリル系粘着力7.94N/25mm主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68520287
2021-10-23
用途: 舗装作業時の、構造物養生
株式会社満重機土木建設業・工事業

他商品と比べ、粘着力が優れているので、屋外使用時に利用している。
商品の性能が変わらない限り、使い続けます。

対象商品 : 36799323
2017-05-18
用途: 床養生に使用
森田重量運輸・通信業

粘着力が少しだけ強い気がします。ロールからはがすとき少しやりにくいきがします。

対象商品 : 36799323
2015-10-01
用途: のりを残したくないところに貼る
製造業

どのくらいの粘着性かなと思いましたが、強すぎず弱すぎず丁度良い。(思ってたよりは強めでしたが、使いやすい。)

1が参考にしています
対象商品 : 36799323
2015-01-13
用途: 設備作業の養生など
建設業・工事業

丈夫で切りやすい! 養生をはがすときにきれいに取れる! しかし夏場はテープとのりが剥離しやすいので注意が必要! 何年もリピートしています

対象商品 : 36799323
2012-01-31
用途: 皮革固定用
サービス業

住友系に比べ粘着が強いように見えます。母材に粘着しすぎる作業では注意が必要かも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする