※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
5000
仕様
初期照度補正機能付、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83
注文コード
73383540
品番
NEL4600ENRD9
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色温度・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
初期照度補正機能付、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。