曜日別特売
NEL4300EDRD9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック) 73383576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)6500仕様初期照度補正機能付、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、Ra83注文コード73383576品番NEL4300EDRD9
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様初期照度補正機能付、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、Ra83材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)6500安定器出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする