生興
SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
1人用ロッカー
1人用(細型)ロッカー
¥27,980
1人用ロッカー
¥28,980
2人用ロッカー
¥39,980
2段2人用ロッカー
¥39,980
2段4人用ロッカー
¥57,980
3人用ロッカー
¥51,980
4人用ロッカー
¥58,980
4段8人用ロッカー
¥83,980
6人用ロッカー
¥69,980
8人用ロッカー
¥88,980
9人用ロッカー
¥91,980
12人用ロッカー
¥119,800
ワイド2人用ロッカー
¥48,980
ワイド2段4人用ロッカー
¥63,980
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73384775
品番
SLDK-1-D3
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ブラックタイプのオールメカ式で電源不要のダイヤル錠ロッカーです。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
付属品
ハンガーパイプ・樹脂製網棚2・鏡・ネクタイ掛け・傘立・滴受・Sカン1
質量(kg)
22
種類
1人用ロッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×463×1670
性能
錠付・ラッチ付・戸当りクッション付
色
ブラック
材質(本体)
スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
材質(取手)
ABS樹脂(一部抗菌加工)
錠前
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません