SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985

 

SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985
SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985
SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985
SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985
SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985
SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985
SLDK-4WS-D3 SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 73384985

SLDKロッカー(ブラックタイプ)シリーズ ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
種類ワイド2段4人用ロッカー
内容量1台注文コード73384985品番SLDK-4WS-D3
参考基準価格(税別)¥123,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ブラックタイプのオールメカ式で電源不要のダイヤル錠ロッカーです。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。

付属品
ハンガーパイプ・樹脂製網棚1・ネクタイ掛け・Sカン1
質量(kg)
42
種類
ワイド2段4人用ロッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×468×820
性能
錠付・ラッチ付・戸当りクッション付
色
ブラック
材質(本体)
スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
材質(取手)
ABS樹脂(一部抗菌加工)
錠前
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする