ワシノ機器
透視式 サイトグラス GEDS
GEDS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73385752
品番
GEDS
参考基準価格(税別)
¥37,640
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
約134
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材