エーモン
強力両面テープ 車外軽量小物用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(2m)
注文コード
73388875
品番
3922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
軽量小物用
効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途
外装小物やエンブレムなどに
色
ブラック
形状
巻き
サイズ
15mm×2m
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.3
使用可能温度範囲
-20~80℃