※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608626211 研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ) 73391608 2608626211 研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ) 73391608 2608626211 研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ) 73391608

研削砥石100mm一般鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25式) 注文コード73391608 品番2608626211
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コストパフォーマンス抜群の研削砥石
耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒

用途鉄、その他の金属の研削作業 粒度#24 厚さ(mm)6 砥材A 質量(g)105 硬度R 本体寸法(mm)100×100×6 外径(mm)100 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする