曜日別特売
100-100000589WOF AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF AMD 73399500

AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73399500
品番
100-100000589WOF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様
【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET
シリーズ
AMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors
適合ソケット
AM5
周波数(MHz)
グラフィックス:2200
キャッシュメモリー
【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB
冷却装置
【推奨】水冷クーラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
【グラフィックス】AMD Radeon Graphics
コア数
【CPU】12【GPU】2
スレッド数
24
クロック周波数
【ベース】4.7GHz
最大動作周波数(GHz)
最大 5.6
最大動作温度(℃)
95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする