曜日別特売

ATX用電源スイッチキット

ATX用電源スイッチキット - アイネックスATX用電源スイッチキット - アイネックス

パソコンの電源を入れる時に使う、電源スイッチケーブルです。
電源が入らない原因がスイッチの故障であることも多く、交換用としてご利用いただけます。
リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
固定用のネジ・ナットが付属しているので、別途用意する必要がなく、そのまま取り付けられます。

付属品
固定用M3ネジ・ナット 各2個
穴径(Φmm)
固定/約3.2
ピッチ(mm)
固定/20、コネクタ/2.54
スイッチ
プッシュスイッチ(モーメンタリ動作)
ケーブル長(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078087PA-062C
オープン
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする