曜日別特売
S-8907 アルミ号令台S 三和体育製販 73402718

アルミ号令台S

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード73402718品番S-8907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

全溶接ガッチリタイプの多目的台。

仕様脚ゴム付材質脚部 38mm肉厚アルミパイプ質量(kg)7.5タイプ屋内外兼用、一体溶接タイプ材質(天板)アルミ縞板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×36.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする