本革溶接用裏出し手袋(5本指)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73402779 品番P-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

密着性のある本革を裏使いする事により、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので、作業効率がアップします。
縫製は内縫いし、縫糸の耐久性を高めました。
革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます!

材質本体:牛本革、縫糸:ナイロン 加工内縫い 機能耐久性 入数(双)1 用途溶接/切断作業における保護。 耐熱温度(℃)200(輻射熱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする