STX-FCG(シンメン)
シェーダーフェイスシェルフーディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マットシルバー
ディープネイビー
ブラック
マットシルバー
スモークオリーブ
アブストラクトブラック
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73402781
品番
07430
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐水圧10,000mm、透湿度10,000g/m
2
・24hの防水シェル。50回洗濯しても機能が維持する耐久撥水・防汚加工。水の侵入をケアした仕様の使い勝手いい5ポケット。
色
マットシルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
混率(%)
ポリエステル100、裏コーティング【防水(10000mm) 透湿度10000g/m
2
・24h)】 耐久撥水 防汚加工(50回洗濯対応) 防風
着丈(cm)
78
色番
22