SPW-S4060CH2 高気密型壁点検口 高断熱タイプ 城東テクノ 73403935

高気密型壁点検口 高断熱タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
開口寸法(mm)417×652
内容量1セット注文コード73403935品番SPW-S4060CH2
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)

付属品点検口用取付ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(30mm×8本)、クリップ(断熱ふた用)1袋×10コ材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリータイプ丁番開口寸法(mm)417×652熱貫流率(W/m2・K)3.6切断寸法(mm)壁面材:380×615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする