ハイロジック
WALL TQOOL 2×4中間ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
73404303
品番
58615
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の中間ジョイント。
カットした2×4材の連結に。
2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容
中間ジョイント×1個、ビス×12本
材質
樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
色
ホワイト
使用荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5085-72
注意
※転倒する恐れがありますので柱に荷重がかかる場合は10kgまでとしてください。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※水平方向への取付はできません。