曜日別特売
98161 カラースレンダー棚受 ハイロジック 73404504

98161 カラースレンダー棚受 ハイロジック 73404504
98161 カラースレンダー棚受 ハイロジック 73404504
98161 カラースレンダー棚受 ハイロジック 73404504

カラースレンダー棚受

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ(mm)150×75
耐荷重(kg)18/本
内容量1本注文コード73404504品番98161
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

シンプルな棚受け。
取付ビス付き。

幅(mm)13ブラック耐荷重(kg)18/本板厚(mm)2サイズ(mm)150×75アズワン品番64-5085-92棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※耐荷重は平面荷重となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73404547
2023-03-18
用途: 棚の支え
その他業種

単品で購入でき、シンプルなデザインで色も落ち着いていて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする