曜日別特売
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165

 

- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
- コネクターセット 110型 モノタロウ 73406165
モノタロウ

コネクターセット 110型

(56件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ3極
内容量1セット注文コード73406165品番-
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。

用途
ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容コネクター×1、オス・メス端子×各3タイプ3極適合電線AVまたはAVS0.3~1.25寸法(mm)【オス】17.6×30×9.4、【メス】14.4×19.5×6.2材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。
※かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、弊社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※製造ロットの違いによりコネクタの色合いが若干異なる場合があります。

商品説明動画

コネクターセット 110型。
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 結線時
製造業

少量で気軽に購入できて良いです。コネクタハウジングのみ10セット入りなどといった販売をして頂けると更にありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-14
用途: バイクの電装品追加等

バイクに電装品を追加したり、配線をやり替えたりする際のために各極数をいくつかストックしています。
不足が出た際に必要数だけでを安価に購入できるので助かります。
品質は現状問題なしですが、メス端子の厚みがもうわずかでも厚いとうれしいです。

2025-04-30
用途: ホンダのバイクの配線

純正互換の材料が手軽に入手出来て、大変助かります。はんだ付けや、電工材料などを使うよりスマートに処理できます。

対象商品 : 73406156
2024-07-13
用途: 農用トラクターの作業灯配線の付替
農・林・水産業

ギボシ端子接続から付替えました。少しは防水性が向上すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73406183
2023-06-27
用途: パワーウィンドウスイッチのコネクターを制作
その他業種

パワーウィンドウスイッチを流用するためにパワーウィンドウスイッチのコネクターを制作するために購入致しました。形状が同じなので、確実に装着できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 73406156
2023-07-26
用途: バイクのレストア
製造業

純正カプラーに、当然ながらすんなりささります。
ホームセンターや、カー用品に行かなくて済みます。
予備に買ってもいいお値段です。

対象商品 : 73406156
2023-05-19
用途: バイクの配線接続
卸売・小売業

配線も綺麗にまとまり、脱着も含め、重宝しています。

対象商品 : 73406192
2022-08-02
用途: バイクの配線加工に使用
その他業種

他社の物より安価で、カシメ部分が広くカシメ時それ程注意して居なくても綺麗にカシメられます。 強度も有り、カシメ部分の幅、長さが丁度いい。
安価ですが、価格の高い物と比べても、品質は劣って居ません。むしろこちらの方が良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする