ポッシュリビング
フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
材質
合金(アイアン・アルミ)
注文コード
73411948
品番
62146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
シックでシンプルなデザインなフックです。散らかる、上着やコート、帽子などをオシャレに整頓。
材質
合金(アイアン・アルミ)
タイプ
C
幅(cm)
3
高さ(cm)
4
奥行き(cm)
4.5