壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト
- 付属品
- 石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 フック×2 取り付けガイド
- 取付可能対象
- 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 585
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 45×4.4×6.5
- 静止耐荷重(kg)
- 10
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19×1.6×1.2(ハンガー部1つあたり)
- 内容量
- 1個
吊り金具 の新着商品
カテゴリ



























