曜日別特売
62531 ブラスフック ポッシュリビング 73412815

ブラスフック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(cm)3
奥行き(cm)2.5
内容量1セット(6個)注文コード73412815品番62531
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アンティーク調のデザインであり、コートや帽子、バッグなどを掛けるにピッタリな商品です。

高さ(cm)5幅(cm)3奥行き(cm)2.5材質ブラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73412788
2021-12-11
用途: 玄関扉用フック
製造業

アンティークショップで、探していましたが、なかなか小さい良いサイズがなく、たまたまこちらで見つけて、購入。質感、サイズ、玄関扉のリースや、正月飾りなどをかけるフックに、ベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする