曜日別特売
63133 アイアンウォールフック ポッシュリビング 73413847

アイアンウォールフック

(1件のレビュー)
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1セット(3個)ブラックタイプシングル注文コード73413847品番63133
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。

材質アイアンブラックタイプシングル幅(cm)4.5高さ(cm)3.5奥行き(cm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73421547
2021-02-02
用途: 家庭用。引っ掛けフック。
サービス業

丈夫でモノはとてもよいです。形もシンプルで気に入りました、ネジはついてません。
5日以内出荷とありましたが在庫が無いと連絡有り、到着まで1ヶ月以上かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする