ポッシュリビング
アイアンハンギングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1セット(3個)
1個
色
ブラック
ブラック
アンティークゴールド
タイプ
シングル
シングル
3連
5連
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73413865
品番
63141
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
色
ブラック
タイプ
シングル
幅(cm)
4.5
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
4.5