ポッシュリビング
ブラスキャビネットハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
材質
アイアン
幅(cm)
8
注文コード
73413953
品番
63158
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、印象を変えてくれます。
材質
アイアン
幅(cm)
8
高さ(cm)
1.5
奥行き(cm)
2.5
色
アンティークゴールド
サイズ
S
取手
取手