曜日別特売
63160 ブラスキャビネットハンドル ポッシュリビング 73413978

ブラスキャビネットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)材質アイアン幅(cm)11.5注文コード73413978品番63160
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、印象を変えてくれます。

材質アイアン幅(cm)11.5高さ(cm)1.5奥行き(cm)3アンティークゴールドサイズL取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする