曜日別特売
63407 バーティカルフック ポッシュリビング 73415238

バーティカルフック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
アンティークゴールド
サイズS
内容量1セット(6個)注文コード73415238品番63407
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。

アンティークゴールドサイズS幅(cm)3高さ(cm)7.5奥行き(cm)3材質(本体)種類Sカン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする