曜日別特売
61128 ウォールハンガー ポッシュリビング 73419553

ウォールハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73419553品番61128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

壁に取り付けてアイアンベルを掛けたり、バッグや帽子、コートを掛けたり、ランタンを吊るしたり。DIYにも大活躍いたします。

種別ニワトリ材質キャストアイアン幅(cm)3高さ(cm)23.5奥行き(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73422728
2019-02-09
用途: 庭にポールを立ててそこに花や植物のハンギングバスケットを吊るすために使用します。
その他業種

余り凝りすぎず、適度にアンティーク感のあるデザインが気に入りました。実際の品物は鋳物のようでずっしりと重く、頑丈そうで、多少重たいバスケットを吊るしても大丈夫です。いまのところ2,3個を段違いに取り付けてみようと思っています。良い品で安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする