ポッシュリビング
ガラスノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(2個)
1個
幅(cm)
3
2.5
3.5
4
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420262
品番
62549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。
材質
ガラス/アイアン
幅(cm)
3
高さ(cm)
3
取手
握り玉
奥行き(cm)
3