曜日別特売
63144 アイアンハンギングフック ポッシュリビング 73421617

アイアンハンギングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
アンティークゴールド
タイプ3連
内容量1個注文コード73421617品番63144
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。

材質アイアンアンティークゴールドタイプ3連幅(cm)23高さ(cm)6.5奥行き(cm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする