曜日別特売
63336 スウィングフック ポッシュリビング 73422694

スウィングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプダブル
内容量1個注文コード73422694品番63336
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。

材質キャストアイアンタイプダブル幅(cm)4高さ(cm)6奥行き(cm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする