曜日別特売
63351 ハンギングバスケット ポッシュリビング 73422764

ハンギングバスケット

商品レビューを投稿する
返品不可
幅(cm)21
高さ(cm)17.5
内容量1個注文コード73422764品番63351
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

上部を棚に挟んで使用できます。シックでシンプルなデザインのバスケットです。連結もでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。

仕様連結可材質アイアン幅(cm)21高さ(cm)17.5奥行き(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする