Z-81NW LEDアームスタンド 山田照明 73426937

LEDアームスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード73426937品番Z-81NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

Z-80タイプに人感センサーがついたタイプです。
人感センサーで自動点灯し、離れて5分後に自動消灯します。
クランプがZ-A17に変わりました。

用途
製品の外観検査
消費電力(W)11ホワイトトラスコ品番868-8585材質アルミ・樹脂質量(kg)1.6取付クランプ方式(クランプ品番:Z-A17)電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×492×455クランプ幅(mm)6~45色(本体)ホワイト1時間当たりの電気代(強/弱)(円)0.264アームダブルアーム明るさ(Lm)694電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする