TOYOZUMI(トヨズミ)
電源トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
絶縁種別
A
注文コード
73428127
品番
TZ22-150A2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧(V)
180/R200/220/240
2次電圧(V)
R200/220/240
容量(VA)
150
絶縁種別
A
仕様
複巻、静電シールドあり
形状
TP
質量(kg)
2.7
タイプ
2
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C-6436
端子間ピッチ(mm)
6.8
温度上昇
60℃以下
端子ねじ
M3.5
外形寸法H(mm)
110
寸法b(mm)
(取付)74
取付ねじ
M5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
使用周囲温度(℃)
-10~40
定格2次電流(A)
0.75
外形寸法A(mm)
99
外形寸法B(mm)
92
外形寸法L(mm)
-
取付寸法a(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
AC1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。