UX-0887 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430717

 

UX-0887 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430717
UX-0887 CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 73430717

CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ25インチ
内容量1足注文コード73430717品番UX-0887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。
平地向け。

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)サイズ25インチ質量(g)1700(ペア)寸法(幅W×長さL)(mm)630×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73430717
2019-02-26
用途: 雪上歩行
その他業種

ネットの注文で現物をテスト出来なかったが、実際に手にして、非常に使いやすく十分に満足できるものであった。同種の物を山道具専門店で購入すると倍以上の値段となり、お得感も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする