曜日別特売
BOG706VW 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き Panasonic(パナソニック) 73431977

集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)66
内容量1個注文コード73431977品番BOG706VW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))質量(kg)66寸法L1(mm)400寸法L2(mm)990板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)寸法L3(mm)290寸法L4(mm)590寸法W1(mm)500寸法W2(mm)400寸法W3(mm)400寸法W4(mm)290取付スペース(WHMスペース)30A×6、(主幹スペース)100A×1、(分岐スペース)30A×6外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)900×1130×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする