材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))質量(kg)164寸法L1(mm)500寸法L2(mm)1490板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)寸法L3(mm)390寸法L4(mm)990寸法W1(mm)700寸法W2(mm)700寸法W3(mm)600寸法W4(mm)590取付スペース(WHMスペース)30A×15、(主幹スペース)300A×1、(分岐スペース)30A×15外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)1400×1630×200