曜日別特売
NNFW41201LE9/LDL40SN1426x1 直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用 Panasonic(パナソニック) 73432862

直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)20注文コード73432862品番NNFW41201LE9/LDL40SN1426x1
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
消費電力(W)20エネルギー消費効率(Lm/W)122.5光束(Lm)2450仕様電源ユニット内蔵適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116演色指数(Ra)80
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする