UF2508-1 ベスト UF2508 アルファピア 73434043

ベスト UF2508

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード73434043品番UF2508-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

装いのアクセントになるチェック柄のベスト。
端整でリズミカルなチェック柄を配した後染め素材。
ステッチ風のダブルウインドウペンの奥行感のあるミニチェックが重なりあい、印象的なハーモニーを奏でます。

用途事務職、受付等ネイビーサイズ9号仕様オールシーズン混率(%)ウール36/ポリエステル64肩幅(cm)35着丈(cm)52機能ウォッシャブル、背ベルトチェックバスト(cm)89ポケット左胸ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする