アルファピア
ベスト UF2508
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
73434068
品番
UF2508-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
装いのアクセントになるチェック柄のベスト。
端整でリズミカルなチェック柄を配した後染め素材。
ステッチ風のダブルウインドウペンの奥行感のあるミニチェックが重なりあい、印象的なハーモニーを奏でます。
用途
事務職、受付等
色
ネイビー
サイズ
13号
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール36/ポリエステル64
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
機能
ウォッシャブル、背ベルト
柄
チェック
バスト(cm)
95
ポケット
左胸ポケット
性別
女性用