アルファピア
ベスト UF2508
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
73434122
品番
UF2508-2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
装いのアクセントになるチェック柄のベスト。
端整でリズミカルなチェック柄を配した後染め素材。
ステッチ風のダブルウインドウペンの奥行感のあるミニチェックが重なりあい、印象的なハーモニーを奏でます。
用途
事務職、受付等
色
グレー
サイズ
15号
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール36/ポリエステル64
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
53
機能
ウォッシャブル、背ベルト
柄
チェック
バスト(cm)
98
ポケット
左胸ポケット
性別
女性用